Teppichreinigungsautomat BRC 30/15 C

Artikel-Nr.: 1.008-057.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.008-057.0
EAN / GTIN 4039784557192
Herstellernummer 1.008-057.0
L-Nummer L00950 178634
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die BRC 30/15 C ist die perfekte Maschine für die fasertiefe Teppichgrundreinigung von kleineren Flächen. Durch ihre schwimmend gelagerte Bürste können auch bei unebenen Flächen perfekte Reinigungsergebnisse erzielt werden. Die BRC 30/15 kann zudem flexibel für die Teppichzwischenreinigung mit vorgesprühtem I-Capsol Reinigungsmittel oder zur punktuellen Fleckentfernung eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 920 x 360 x 750 mm
  • Arbeitsbreite Saugen: 315 mm
  • Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol): 150 m²/h
  • Gewicht inklusive Verpackung: 35.5 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 36 kg
  • Leistung Bürstenmotor: 76 W
  • Leistung Turbine: 1130 W
  • Luftmenge: 46 l/s
  • Sprühdruck Grundreinigung: 3.5 bar
  • Sprühmenge Grundreinigung: 1 l/min
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 15 / 17 l
  • Vakuum: 300 / 30 mbar / kPa

Vorteil:

Hohe Reinigungsleistung:
  • Bürstenwalze unterstützt die Tiefenreinigung.
  • Pendelnd gelagerte Bürstenwalze, dadurch gleichmäßige Reinigungsleistung.
Kompakte Abmessungen:
  • Ideal für Flächen zwischen 200 und 800 m².
  • Einfache Lagerung.
Hauptmerkmal:
  • Kompakt, für kleinere bis mittlere Flächen
  • Arbeitsrichtung rückwärts
  • Fasern werden ausgerichtet und sorgen für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.
  • Einfacher Transport.
  • 1 Walzenbürste mit konstantem Anpressdruck

Inhalt:

Arbeitsrichtung: rückwärts

Lieferumfang:

Anzahl Walzen 1 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb