Beschreibung:
Zur beschleunigten Trocknung feucht gereinigter Textilflächen entwickeltes Luftgebläse AB 20 Ec. Das kompakte, leichte und sehr einfach zu transportierende Gerät ermöglicht um bis zu 50 Prozent schnellere Trocknungszeiten – gereinigte Teppichflächen sind damit deutlich schneller wieder begehbar. Darüber hinaus ist der Trockner sehr leise und kann damit auch in lärmsensiblen Bereichen bzw. während der Öffnungszeiten eingesetzt werden. Ein verschleißarmer Ec-Motor sorgt für einen geringen Stromverbrauch und eine lange Lebensdauer des Geräts. das den europäischen Richtlinien zur Energieeffizienz entspricht.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 375 x 353 x 371 mm
- Aufnahmeleistung: 120 W
- Gebläsedrehzahl (Stufe 1 / 2 / 3): 1450 U/min
- Gewicht inklusive Verpackung: 9 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 7.1 kg
- Kabellänge: 7.5 m
- Luftmenge (Stufe 1 / 2 / 3): 1200 m³/h
Vorteil:
Verschleißarmer Ec-Motor:- Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
- Motor mit 3-Stufen-Regelung.
Kompakte Bauform mit geringem Gewicht:- Durch die kompakte Größe und das geringe Gewicht sehr einfach zu transportieren.
Geräuscharmer Betrieb:- Problemlos auch während des laufenden Betriebs einsetzbar.
Hauptmerkmal:- Gehäuse aus stabilem und robustem Kunststoff
- Gebläse entspricht den europäischen Richtlinien zur Energieeffizienz.
- Komfortabler Griff für einfaches Tragen.
- Kaum wahrnehmbare Geräuschquelle bei Einsätzen während der Öffnungszeiten.
- Betrieb in 4 unterschiedlichen Positionen möglich
Verwendung:
- Zur beschleunigten Trocknung feucht gereinigter Textilflächen
Inhalt:
Robustes Kunststoffgehäuse; Ergonomischer Tragegriff; Integrierte Netzkabelaufnahme