• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Auffanggurt FALC STANDARD, Typ: M/XXL

Artikel-Nr.: 098103 M/XXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellergröße M / XXL
Hüftumfang 850 - 1200 mm
Gewicht 1,94 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098103 M/XXL
EAN / GTIN 4030281009870
Herstellernummer G-1155-S-M/XXL
Hersteller/verantwortliche Person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Beschreibung

Ausführung:

Auffanggurt Falc Standard. Allrounder-Gurt für vielfältige Anwendungsbereiche in Industrie und Handwerk. Mit seiner praktischen Steigschutzöse und der einfachen Konstruktion ist er der optimale Begleiter für einen mühelosen Aufstieg. Das bequeme Rückenpolster und die individuellen Einstellmöglichkeiten im Brustbereich bieten einen sehr hohen Tragekomfort. Bis 140 kg Nutzergewicht.

Verwendung:

Hubarbeitsbühnen, Rettungskräfte, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger, Windenergie.

Norm:

EN 361