Kapselgehörschutz, pegelabhängig Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Typ: IND

Artikel-Nr.: 097769 IND
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Howard Leight™ Impact®
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterietyp Micro, AAA
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081556 LR3
Norm EN 352-4
Herstellerbezeichnung ImpactPRO
SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)
Betriebsdauer 50 h
Gewicht 372 g
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097769 IND
EAN / GTIN 7312550344910
Herstellernummer 1034491
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschutz mit leistungsstarker Elektronik und hoher Dämmung über alle Frequenzbereiche. Die beiden Stereomikrofone verstärken Umgebungsgeräusche und blockieren zuverlässig gesundheitsgefährdenden Lärm über 82 dB. Lautstärkenregler und Anschlussmöglichkeit für MP3-Player und Smartphone (kombiniert Gehörschutz und Kopfhörer, keine Anruffunktion). SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 27 dB, L = 20 dB).
Kombiniert Gehörschutz und Kopfhörer.

Norm:

EN 352-4

Lieferumfang:

Mit 2 AAA-Batterien Nr. 081556 Gr. LR3.

Hinweis:

Hygienesets erhältlich auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte