Trennwände 3-teilig, Größe: S/M

Artikel-Nr.: 096905 S/M
Setpreis 3 Stück (1,35 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.183 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe orange
Länge innen 249 mm
Tiefe innen 131 mm
Höhe innen 143 mm
Gewicht 50 g
Produktart Brillenetui

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096905 S/M
EAN / GTIN 4062406574505
Herstellernummer 096905 S/M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das dreiteilige Set der Trennwände kann die GARANT Aufbewahrungsbox Nr. 096900 (Größe S und M) in mehrere Bereiche aufteilen. Somit kann die Box individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.