Bügelmessschraube für Rohrwandungen 0 - 25 x 6,5 mm

Artikel-Nr.: 0824303
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0824303
EAN / GTIN 4029713223991
Herstellernummer 0824303
L-Nummer L40510 2050
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Ratschenanschlag
  • Gehärtete Messflächen
  • Gestell aus Temperguss, lackiert

Beschreibung:

Bügelmessschraube für Rohrwandungen. Ablesung 0,01mm, Ableseteile mattverchromt. Bügel aus Temperguss. Die Messkraftregelung erfolgt durch Gefühlsratsche. Die Messflächen sind gehärtet. Spindel-Drm. 6,5mm, Messtrommel-Drm. 20mm, Steigung 0,5mm, Kugel-Drm. 6,5mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 25
  • Fehlergrenze (mm): 0,001 mm
  • Fehlergrenze (µm): 3 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

Norm:

Factory standard