• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

LED-Taschenlampe mit Batterien, Farbe: BLUETIDE

Artikel-Nr.: 081534 BLUETIDE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP X4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP X4
Farbe Gehäuse BLUETIDE
Lichtstrom 200 lm
Leuchtdauer 4,5 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Internationale Baugröße LR3
Gesamtlänge 143 mm
Kopf-⌀ 35 mm
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081534 BLUETIDE
EAN / GTIN 4045197607621
Herstellernummer 081534 BLUETIDE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung und nahezu unbegrenzter Lebensdauer (ca. 100000 Stunden).
LED-Taschenlampe in diversen Farben.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Passende Produkte