{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP-Schutzart | IP 65 | |
| ATEX-Zone | keine | |
| Herstellerbezeichnung | MINIFORM | |
| Lichtstrom | 200 lm | |
| Lichtstrom Stufe 2 | 100 lm | |
| Leuchtdauer | 2,5 h | |
| Leuchtdauer Stufe 2 | 5 h | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Leuchtmittel | LED-Modul | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akkukapazität | 1,6 Ah | |
| Akkuspannung | 3,7 V | |
| Gesamtlänge | 120 mm | |
| Gesamtbreite | 59 mm | |
| Gewicht | 138 g | |
| Produktart | Arbeitsleuchte |
| Artikelnummer | 081516 MINIFORM | |
| EAN / GTIN | 5708997354049 | |
| Herstellernummer | 03.5404 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |