LED-Echtfarben-Akku Arbeitsleuchte COLOUR MATCH, Typ: MULTI-R

Artikel-Nr.: 081514 MULTI-R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 120 lm - 1.200 lm
Leuchtdauer 1 h - 10 h
Energieversorgung Akkubetrieben
CRI Wert 95
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 165 mm
Gesamtbreite 155 mm
Gewicht 820 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081514 MULTI-R
EAN / GTIN 5708997356586
Herstellernummer 03.5658
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für perfekte Farbwiedergabe und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. Glaslinse austauschbar und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung.
MULTIMATCH R. Leistungsstarke, tragbare Akku-Arbeitsleuchte mit stufenloser CCT SCAN-Funktion. Rückseitige Anzeige
von Akkukapazität und Restlaufzeit. Integrierter Standfuß, zur Direktmontage an Scangrip Stativ 081252 1,35-3 geeignet.
Mit stufenloser CCT SCAN-Funktion. Bei Aktivierung scannt die Leuchte automatisch die Oberfläche des Objekts mit dem gesamten Farbspektrumbereich. Arretierung ist jederzeit möglich. Optimal zum Erkennen von Lackfehlern.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel.