{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP-Schutzart | IP 54 | |
| ATEX-Zone | keine | |
| Herstellerbezeichnung | W5R Work | |
| Lichtstrom | 220 lm - 600 lm | |
| Leuchtdauer | 3 h - 6 h | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Leuchtmittel | LED-Modul | |
| CRI Wert | 80 | |
| Farbtemperatur | 6.000 K - 7.500 K | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akkukapazität | 2,5 Ah | |
| Akkuspannung | 3,7 V | |
| Gesamtlänge | 153 mm | |
| Gesamtbreite | 38 mm | |
| Gewicht | 153 g | |
| Produktart | Arbeitsleuchte |
| Artikelnummer | 081228 W5R-WORK | |
| EAN / GTIN | 4058205030502 | |
| Herstellernummer | 502735 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |