• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 25N

Artikel-Nr.: 081127 25N
Preis pro 1 Stück (3,98 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Nennleistung abgerollt 3500 (16A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Neopren
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabellänge 25 m
Anzahl Steckdosen 3
Diagnosesystem vorhanden ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081127 25N
EAN / GTIN 4003644000067
Herstellernummer FK1Y25NTF000
Hersteller/verantwortliche Person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.
Mit selbstschließenden Deckeln. Für den ständigen Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.