• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Blaspistole, Typ: ALU

Artikel-Nr.: 080120 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ALU
Werkstoff Aluminium
maximaler Betriebsdruck 10 bar
Durchflusswert bei 6 bar 250 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080120 ALU
EAN / GTIN 4047322129213
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Universell passend, bis 10 bar Betriebsdruck.
Hochleistungs-Blaspistole fein dosierbar; 3-fache Ausblasleistung gegenüber herkömmlichen Blaspistolen.
Mit 1,5 mm Standarddüse.

Lieferumfang:

Inklusive Stecknippel und Schlauchtülle 9 mm.

Hinweis:

Passende Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080263 H1 und 955750.