Druckluft-Bandschleifer, Typ: G2410

Artikel-Nr.: 079571 G2410
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Abgabeleistung 275 W
maximale Drehzahl 25.000 min-1
maximaler Luftbedarf 660 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Herstellerbezeichnung G2410
Bandbreite 13 mm
Bandlänge 305 mm
Gewicht 0,9 kg
Arbeitsgeräusch 89 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Bandschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079571 G2410
EAN / GTIN 7322590038366
Herstellernummer 8423030410
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

AtlasCopco Bandschleifmaschine für den Einsatz an beengten Stellen. Der Winkel zwischen Handgriff und Schleifbandführung ist zur besseren Handhabung verstellbar. Schleifbandgröße 13×305 mm (siehe Nr. 558205, 558423).

Verwendung:

Zum Schleifen, Entgraten, Überblenden, Finishen und Polieren, ideal auch zur flexiblen Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte