{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Herstellerbezeichnung | S2355 | |
| Drehmomentbereich | 1,5-5,5 Nm | |
| maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) | M5 | |
| maximale Drehzahl | 1.700 min-1 | |
| Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
| Bauform | Stab | |
| maximaler Luftbedarf | 820 l/min | |
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
| Gewicht | 0,8 kg | |
| Arbeitsgeräusch | 89 dB(A) | |
| maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
| Länge | 207 mm | |
| Produktart | Schrauber |
| Artikelnummer | 079163 S2355-CE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |