• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Ladegerät, Typ: ASC145

Artikel-Nr.: 078328 ASC145
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CAS
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Nennspannung 12 V - 36 V
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078328 ASC145
EAN / GTIN 4007841068349
Herstellernummer 068349
Hersteller/verantwortliche Person Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Ein Akku und Ladegerät für alles. Zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Partner „Cordless Alliance System“.
Schnellladegerät ASC 145, 12-36 V, „AIR COOLED“.