Hydraulisches Akku-Crimpwerkzeug, Typ: M18HCCT

Artikel-Nr.: 078254 M18HCCT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • App-Anbindung: OneKey

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
App-Anbindung OneKey
Herstellerbezeichnung M18HCCT-201C
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Stanzkraft 53 kN
max. Querschnitt Kupfer 300 mm2
max. Querschnitt Aluminium 150 mm2
Crimpzeit <3 s
Energieversorgung Akkubetrieben
Gewicht inklusive Akku 3,7 kg
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078254 M18HCCT
EAN / GTIN 4002395138821
Herstellernummer 4933451194
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes, hydraulisches Crimpwerkzeug, geeignet zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern von 16 mm2 bis 300 mm2.
  • FORCE LOGIC™ hydraulisches 53 kN Akku-Presswerkzeug, verpresst Verbindungen in unter 3s.
  • Optimale Balance dank bewährter Einhandbedienung.
  • In-Line Design und ein 350° rotierbarer Kopf - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
  • ONE KEY™ kompatibel. Datenübertragung mittels Bluetooth® für Geräte-Reporting möglich.
  • PFM (Predictive Force Monitoring). Automatische Anpassung des Pressdrucks auf den Verbinder, Sicherstellung des optimalen Pressdrucks bei jedem Pressvorgang und Visualisierung des vollen Drucks mit einem grünem Licht.
  • Langzeit-Zuverlässigkeit. Wartungsintervall bei 30000 Verpressungen.
  • Universalaufnahme für alle gängigen U-Presseinsätze.

Lieferumfang:

Ladegerät M12-18C, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte