BOSCH Elektro-Winkelschleifer mit Kickbackstop, für 180 mm Scheiben ⌀, mit drehbarem Bügelhandgriff, mit Wiederanlaufsperre

Artikel-Nr.: 077146 27-180JR
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Karton

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Herstellerbezeichnung GWS 27-180 JR
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.700 W
maximale Drehzahl 6.900 min-1 - 8.500 min-1
Werkzeugaufnahme M14
maximale Vibration nach EN 5,5 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 180 mm
maximale Trenntiefe 35 mm
Gewicht 6,1 kg
Länge 530 mm
Breite 310 mm
Höhe 139 mm
Kabellänge 4 m
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Besonderheit Drehbarer Bügelhandgriff
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077146 27-180JR
EAN / GTIN 4053423252484
Herstellernummer 06018C6300
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller 180 mm Winkelschleifer:
  • Leistungsstarker 2700 W Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
  • Hoher Anwenderschutz durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff, KickBack Stop und Wiederanlaufschutz.
  • um 90° drehbarer Bügelhandgriff für optimales Schleifen und Trennen.

Lieferumfang:

Inklusive schnellverstellbare Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannmutter. Im Karton.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte