{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Herstellerbezeichnung | GWS 18V-11 S | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
| maximale Trenntiefe | 34 mm | |
| Gewicht | 2 kg | |
| maximale Vibration nach EN | 6 m/s2 | |
| Überlastschutz | ja | |
| Totmannschaltung | nein | |
| Sanftanlauf | nein | |
| Wiederanlaufsperre | ja | |
| Kickbackstop | ja | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Produktart | Winkelschleifer | 
| Artikelnummer | 077120 18V-11S | |
| EAN / GTIN | 4053423323399 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |