Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Kernbohrmaschine, Typ: 71700161

Artikel-Nr.: 076524 71700161

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung AKBU 35 PMQ
Hersteller-ID 71700161
Akkukapazität 5,2 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 130 min-1 - 520 min-1
Werkzeugaufnahme Form QuickIN / MK2
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M14
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 18 mm
Bohrtiefe Kernbohrer in Stahl maximal 50 mm
maximaler Senk-⌀ 31 mm
maximaler Reib-⌀ 18 mm
Länge Magnetfuß 195 mm
Breite Magnetfuß 70 mm
Höhe 450 mm
Arbeitshub 135 mm
Gewicht 12,8 kg
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 076524 71700161
Herstellernummer 71700161000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Kleine, hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit bürstenlosem EC-Motor. Höchste Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.
  • Für höchste Leistung wird FEIN HighPower Akku mit 5,2 Ah empfohlen.
  • Rechts-/Linkslauf.
  • Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung.
  • Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.
  • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
  • Kippsensor.
  • Elektronische Drehzahleinstellung.
  • Drehzahlspeicher „Memory Function“.

Lieferumfang:

AKBU 35 PMQ Select ohne Akku, inkl. Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Transportkoffer.

Hinweis:

Passender Akku ist optional erhältlich unter Nr. 073834 FE 18 bzw. Starterset unter Nr. 073832 Gr. 92604325.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte