Hose mit Knietaschen ORIGINALS Pasadena, Unisex, Marine, Größe 90C52

Artikel-Nr.: 07479-330-01 90C52
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 07479-330-01 90C52
EAN / GTIN 5707209561022
Herstellernummer 07479-330-01 90C52
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Material
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Bügelfalte mit Steppnaht
  • Paspelierte Gesäßtaschen mit Knopf
  • Knietaschen liegen innen
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet

Merkmal:

  • Leichte Meterware
  • Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Bügelfalten, genäht
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen, paspeliert
  • Schenkeltaschen, die eine mit Patte und Klettverschluss
  • Handy-Schenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss
  • Zollstocktasche
  • Stifttaschen
  • Knietaschen innen
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 245 g/m²
  • Twill. Kann 1-2% einlaufen.
  • Schrittlänge: 90 cm / 35 inch
  • Taillenumfang: Schrittlänge: 90 cm / 35 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung