• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Starter-Set Wireless Charging, Typ: GAL1830W

Artikel-Nr.: 073862 GAL1830W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: kabelloses Laden

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GAL 1830 W
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Ladezeit je Akku 35 min - 45 min
Schnittstelle kabelloses Laden
passend für Bosch 18 V
Gewicht pro Akku 500 g
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073862 GAL1830W
EAN / GTIN 3165140802451
Herstellernummer 1600A003NA
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Wireless Charging Starter-Set − kontaktlose Energieübertragung mittels Induktion ermöglicht höchste Produktivität durch permanent einsatzbereite Geräte. Passend für alle Bosch Akkugeräte der 18 Volt-Klasse.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und Montagerahmen für sichere Aufbewahrung.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.