Li-Ionen Akku, 6,0 Ah, Akkutyp, Akkuspannung: B12V

Artikel-Nr.: 073859 B12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GBA 12V 6.0Ah
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 6 Ah
Akkuspannung 12 V
passend für Bosch 12 V
Gewicht pro Akku 385 g
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073859 B12
EAN / GTIN 3165140894579
Herstellernummer 1600A00X7H
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, leistungsfähige Li-Ionen Akkus.
  • Kein Memory-Effekt.
  • Kein Leistungsabfall.
  • Geringe Selbstentladung.
  • Schnelles Laden der Akkus.
  • Auch bei Temperaturen unter 0 °C sehr leistungsfähig.