Kapuze COMPLETE MacKay, Unisex, Khaki, Größe ONE

Artikel-Nr.: 07114-025-05 ONE
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
Artikelnummer 07114-025-05 ONE
EAN / GTIN 5707209161765
Herstellernummer 07114-025-05 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten
  • Fleecefutter
  • Regulierbarer Gummizug
  • Klettverschluss am Kinn
  • Mit Druckknöpfen anzubringen

Merkmal:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Futter aus Fleece
  • Elastikschnüre in der Vorderkante, regulierbar
  • Klettverschluss am Kinn
  • Anzubringen mit Druckknöpfen
  • Paßt zu 05035-025
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300 g/m²
  • Canvasstruktur. Kein Weichspülmittel anwenden.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet