BOSCH Bohrschrauber 18V, Akku-Bohrschrauber, Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx

Artikel-Nr.: 070245 GSR1890C
Rabatt
380,01 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 30.11.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSR 18V-90 C
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 36 Nm
maximales Drehmoment hart 64 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 630 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 2.100 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 68 mm
Gewicht 1,1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Holz; Metall; Stahl
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V
USP2 Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070245 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617244
Herstellernummer 06019K6005
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

KickBack-Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung und Motorbremse. 13mm-Auto-Lock-Metallbohrfutter. Hohes Drehmoment.
Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ion Akku, Schnellladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte