Akku-Ratschenschrauber, Typ: M12FHIR14

Artikel-Nr.: 070228 M12FHIR14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12FHIR14
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
maximales Drehmoment hart 47 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
Werkzeugaufnahme Vierkant 1/4 Zoll
Bauform Ratschenschrauber
Gewicht 1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070228 M12FHIR14
EAN / GTIN 4058546341046
Herstellernummer 4933478171
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Winkelbohrschrauber und Ratschenschrauber
  • REDLINK™ Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung, R-/L-Lauf und Überlastungsschutz.
  • LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
Kompakte Hochgeschwindigkeits-Akku-Ratschenschrauber mit feinfühligem Geschwindigkeitsregler.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte