Kapuze COMPLETE MacKlin, Unisex, Hi-vis Orange, Größe ONE

Artikel-Nr.: 07014-880-14 ONE
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
Artikelnummer 07014-880-14 ONE
EAN / GTIN 5707209153968
Herstellernummer 07014-880-14 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten
  • Leichtes Futter
  • Regulierbarer Gummizug

Merkmal:

  • Fluoreszierend
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Futter aus leichter Qualität
  • Elastikschnüre in der Vorderkante, regulierbar
  • Anzubringen mit Reißverschluss
  • Passt zu 00930-880, 00534-880, 00535-880 und 07930-880
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester (MASCOTEX®)
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Nicht einweichen. Separat waschen. Kein Weichspülmittel anwenden.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet