Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital) - inkl. Temperatursensor

Artikel-Nr.: 0635 9371
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0635 9371
EAN / GTIN 4029547018930
Herstellernummer 0635 9371
L-Nummer L40540 387
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die Flügelradsonde mit dem kompatiblen testo-Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen) zur Messung von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperaturen bis +70 °C
  • Hochpräzise Flügelradsonde mit Bluetooth® inklusive Temperatursensor - Merkmale
  • Die Messwerte der Flügelradsonde werden per Bluetooth® bis zu einer Entfernung von 20 m an Ihr Messgerät übertragen
  • Das übersichtliche Messmenü für den Volumenstrom ermöglicht eine intuitive Bedienung des Messgerätes. Durch die komfortable Eingabe von Größe und Geometrie des Kanalquerschnitts wird der Volumenstrom präzise berechnet. Zeit- und Mehrpunktmittelwertberechnung, mittlerer Volumenstrom, aktueller Messwert und Min-/Max-Werte werden im Messgerät angezeigt
  • Besonders praktisch: Per Knopfdruck auf der Flügelradsonde lässt sich das Messgerät bedienen. Zum Beispiel, um einzelne Messwerte für die Mehrpunkt-Mittelwertberechnung zu speichern oder Messreihen für die Mittelwertberechnung über die Zeit zu starten und zu stoppen
  • Kabellos und platzsparend: mehr Anwendungen, weniger Geräte
  • Endlos vielseitig: Ein Universalgriff lässt sich an alle Tastköpfe anschließen - so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Geräten und sparen Platz. Der Bluetooth-Handgriff macht die Messung komfortabler und sorgt für weniger Kabelsalat im Koffer
  • Oder Sie bestellen den Kabelgriff zum Anschluss von testo Tastköpfen. Dies ist von Vorteil, wenn Bluetooth-Signale nicht erlaubt sind. Sollte die Fahne in ferner Zukunft ausgetauscht werden müssen, können Sie den Tastkopf wechseln
  • Bei Bedarf können Sie die Fahnensonde auch mit dem ausziehbaren Teleskop mit 90°-Winkel und bei Bedarf mit der Teleskopverlängerung ausstatten (beides separat bestellbar; in Kombination 2 m lang)
  • Intelligentes Kalibrierkonzept
  • Mit der digitalen Flügelradsonde erhalten Sie außergewöhnlich genaue Messergebnisse, denn mit dem Messgerät gehören Messunsicherheiten der Vergangenheit an. Sie müssen nur den Sondenkopf zur Kalibrierung einschicken - so bleibt das Messgerät im Dauereinsatz
  • Einsatzgebiete der hochpräzisen Flügelradsonde mit Bluetooth
  • Luft-/Deckenauslässe: Verwenden Sie die Flügelradsonde zur Bestimmung von Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom an Luftauslässen. Dank der geringen Anlaufgeschwindigkeit von 0,1 m/s ist die Flügelradsonde ideal für laminare Strömungsmessungen in Reinräumen geeignet
  • Bei der schleifenförmigen Abtastung des Gitterquerschnitts werden die Luftgeschwindigkeitswerte integriert und über eine große Fläche von 100 mm gemittelt. Dadurch werden bei der Schleifenmessung präzise Messergebnisse erzielt
  • Für Messungen an Deckenauslässen: Das ausziehbare Teleskop (1,0 m lang) mit gut ablesbarer Skalierung und 90°-Winkel lässt sich leicht an der Flügelradsonde anbringen. Der 90°-Winkel sorgt dafür, dass die Sonde korrekt unter der Decke positioniert wird. Für hohe Decken können Sie auch die Teleskopverlängerung verwenden, mit der Sie eine Gesamtlänge von 2 m erreichen (Teleskopverlängerung und Teleskopverlängerung bitte separat bestellen)
  • Blechauslässe, Lüftungsgitter und Drallauslässe: Für bequeme und genaue Messungen an Plattenauslässen und Lüftungsgittern empfehlen wir die Verwendung der Flügelradsonde mit dem Trichterset testovent 417 (bitte separat bestellen). Dies garantiert eine einfache Prüfung der ein- und ausströmenden Luft - z.B. bei der kontrollierten Wohnraumlüftung
  • Wenn Sie zusätzlich den Volumenstromgleichrichter (bitte separat bestellen) einsetzen, lässt sich eine beeindruckend hohe Genauigkeit bei Messungen an Drallauslässen erzielen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte