Rotationslaser GRL 600 CHV + BT170HD, GR240

Artikel-Nr.: 06159940P5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Rotationslaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06159940P5
EAN / GTIN 4059952557878
Herstellernummer 06159940P5
L-Nummer L00590 1508
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotationslaser GRL 600 CHV
  • Stabil
  • baustellensicher – der robuste GRL 600 CHV Professional bewährt sich auch unter härtesten Bedingungen
  • Seine stabile Bauweise macht ihn stoßfest und bietet gemäß IP68 Schutz gegen Staub und Wasser für äußerst flexibles Arbeiten trotz schlechten Wetters
  • Er bietet praktische Konnektivität und gewährleistet so fokussierteres Arbeiten mit weniger Zeitverschwendung
  • Dank seines Bildschirms und des Zugangs zur Levelling Remote App
  • die alle Funktionen
  • einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellung
  • visualisiert und damit wertvolle Zeit spart
  • ist die Bedienung des Geräts intuitiv
  • Dieser hochpräzise Laser bietet sowohl mit dem 18V-Akkusystem als auch mit den beigelegten Alkali-Batterien lange Betriebszeit für unterbrechungsfreies Arbeiten
  • Dieses Werkzeug ist konzipiert für Außenanwendungen
  • bei denen es um Aushub-
  • Betonier-
  • Gartenbau- und Fassadenarbeiten geht
  • Der GRL 600 CHV bietet außerdem einen hochwertigen Empfänger mit 125 mm Empfangsfläche
  • zweiseitigem Display und einer Versatzfunktion in Millimeter
  • Das Kalibrieren des Werkzeugs erfolgt schnell und einfach entsprechend den schrittweisen Anweisungen in der intuitiven App - das spart Zeit und Ressourcen und garantiert bei jeder Arbeit exakte Resultate
  • Mit dem in der App verfügbaren praktischen „Maskenmodus“ können Reflexionen und Interferenzen mit anderen Geräten auf der Baustelle vermieden werden

Lieferumfang:

  • Laser-Empfänger LR 60 Professional
  • Empfängerhalterung RB 60 Professional
  • Fernbedienung RC 6 Professional
  • 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
  • Akku-Adapter BA 1 Professional
  • Wandhalter WM 6 Professional
  • 4 x Batterie LR20 1.5V (D)
  • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
  • Laserzieltafel
  • Lasersichtbrille (rot)
  • Handwerkerkoffer
  • Baustativ BT 170 HD Professional
  • Messstab GR 240 Professional

Passende Produkte