Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32, 2x Akku GBA 12V 2.0Ah, Werkzeugtasche

Artikel-Nr.: 06019N7006
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N7006
EAN / GTIN 4053423342901
Herstellernummer 06019N7006
L-Nummer L00620 107619
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32, Der kabellose GSR 12V-32 Professional bietet mit Advanced KickBack Control beste Werkzeugkontrolle. Diese Technologie minimiert die Verletzungsgefahr, wenn ein Bohrer abrupt klemmt oder selbst wenn sich das Werkzeug langsam um seine Bohrachse dreht und die Haltekraft langsam zunimmt. Mit einer Kopflänge von 142 mm und einer Höhe von 160 mm ist das Werkzeug äußerst kompakt und macht das Bohren oder Schrauben auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen einfach. Außerdem ist wiederholtes Arbeiten mit diesem leichten Bohrschrauber, der nur 0,7 kg wiegt, weniger anstrengend. Der GSR 12V-32 Professional eignet sich für alle Arten von Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall. Zusätzliche Informationen: Der GSR 12V-32 Professional ist mit Advanced KickBack Control, einem bürstenlosen Motor, einem robusten Metallfutter, einem hellen Arbeitslicht und einem Gürtelclip ausgestattet. 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Ladegerät GAL 12V-20 Professional. Zubehör-Set. 24-teiliges Zubehör. Werkzeugtasche

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12,0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • BITURBO: Nein
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Bohrfuttertyp: schlüssellos
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (hart): 32 Nm
  • Drehmoment (weich): 21 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/32/- Nm
  • Drehmomentstufen: 21
  • Drehmomentstufen (Standard): 21
  • Gewicht exkl. Akku: 0,7 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 475 / 0 – 1.800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 475 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1.800 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1,5 m/s²
  • Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: 10 mm
  • Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: 0,8 mm
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1,5 m/s²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb