Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019N7002
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
Artikelnummer 06019N7002
EAN / GTIN 4053423342864
Herstellernummer 06019N7002
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32, Der kabellose GSR 12V-32 Professional bietet mit Advanced KickBack Control beste Werkzeugkontrolle. Diese Technologie minimiert die Verletzungsgefahr, wenn ein Bohrer abrupt klemmt oder selbst wenn sich das Werkzeug langsam um seine Bohrachse dreht und die Haltekraft langsam zunimmt. Mit einer Kopflänge von 142 mm und einer Höhe von 160 mm ist das Werkzeug äußerst kompakt und macht das Bohren oder Schrauben auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen einfach. Außerdem ist wiederholtes Arbeiten mit diesem leichten Bohrschrauber, der nur 0,7 kg wiegt, weniger anstrengend. Der GSR 12V-32 Professional eignet sich für alle Arten von Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall. Zusätzliche Informationen: Der GSR 12V-32 Professional ist mit Advanced KickBack Control, einem bürstenlosen Motor, einem robusten Metallfutter, einem hellen Arbeitslicht und einem Gürtelclip ausgestattet. L-BOXX 102. 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Ladegerät GAL 12V-20 Professional

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12,0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • BITURBO: Nein
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Bohrfuttertyp: schlüssellos
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (hart): 32 Nm
  • Drehmoment (weich): 21 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/32/- Nm
  • Drehmomentstufen: 21
  • Drehmomentstufen (Standard): 21
  • Gewicht exkl. Akku: 0,7 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 475 / 0 – 1.800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 475 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1.800 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1,5 m/s²
  • Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: 10 mm
  • Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: 0,8 mm
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1,5 m/s²