Beschreibung:
	
	
                
                    
		Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-65, Wenn du einen Akku-Bohrschrauber suchst, der die nötige Power für schwierige Schraubanwendungen liefert, dann findest du nichts Besseres als den Bosch Schlagbohrschrauber GSB 18V-65 Professional. Er bohrt mühelos durch Metall, Holz oder Kunststoff dank des verbesserten Drehmoments von 31/65 Nm und einer Drehzahl von 0-550/0-2100 min⁻¹ und verfügt über eine zusätzliche Schlagfunktion für das Bohren in Mauerwerk. Für dieses kompakte Werkzeug mit einer handlichen Kopflänge von nur 175 mm sind enge, schwierige Bereiche kein Problem. Die zuschaltbare KickBack Control verhindert einen versehentlichen Werkzeugrückschlag und sorgt damit für deine Sicherheit. Außerdem liefert das Doppel-Arbeitslicht noch mehr Leuchtkraft für die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Ob Möbelmonteur, Tischler, Elektriker, Metallarbeiter oder Maurer, der Bosch Bohrschrauber GSB 18V-65 Professional ist das Werkzeug der Wahl für schwierige Schraubanwendungen. Er eignet sich zum Bohren in Holz bis 35 mm, Schrauben in Holz bis 10 mm und Bohren in Metall und Mauerwerk bis 13 mm. 3 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Akkuspannung: 18,0 V 
- Akkutyp: Lithium-Ionen 
- BITURBO: Nein 
- Bohrfutter, Ausführung: 13-mm-Schnellspannbohrfutter 
- Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
- Bohrfutterspannbereich, min.: 1,5 mm
- Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
- Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
- Drehmomentstufen: 20 
- Drehmomentstufen (Standard): 20 
- Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 550 / 0 – 2.100 min-1
- Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 550 min-1
- Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 2.100 min-1
- Schlagzahl, max.: 27.000 bpm
- Schrauben-Ø, max.: 10 mm
- Spartenbezeichnung: 71 
- Werkzeugabmessungen (Höhe): 277 mm