Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-215, L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 06019N2000
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
Artikelnummer 06019N2000
EAN / GTIN 4053423331226
Herstellernummer 06019N2000
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-215, Wenn dein Job täglich mit häufigem Eindrehen zahlreicher Schrauben verbunden ist, brauchst du ein Werkzeug, mit dem du deine Arbeit schnell und präzise erledigen kannst. Mit dem GDR 18V-125 Professional erhältst du ein Werkzeug, mit dem du dank 3.300 min⁻¹ Schrauben schnell in Holz und Metall drehen kannst. Und mit einer Durchzugskraft von 215 Nm ermöglicht er auch das Schrauben in Hartholz. Mit seinem kompakten Design ist er ideal für schwer erreichbare, enge Stellen. So besteht kein Zweifel daran, dass deine Arbeit perfekt wird. Das Werkzeug verfügt über 2 Schraubmodi für Metall und Holz und ist für Schrauben mit einer Kopflänge bis 121 mm (bzw. 126 mm, je nach gewähltem Modell) geeignet. Es kann auch automatisch anhalten oder langsamer werden, wenn es die Oberfläche deines Materials erreicht, damit immer hochwertige Ergebnisse sichergestellt sind. Darüber hinaus ist es dank seines Bithalters für zwei Schafttypen, der für NZ- und MZ-Bits geeignet ist, äußerst vielseitig und praktisch (gilt nur für bestimmte Modelle). Der GDR 18V-215 Professional ist ideal für Holz und metallbasierte Materialien. Wenn du mit Holz arbeitest, kannst du bequem 50-mm-Schrauben und lange Schrauben von 80 bis 140 mm in Holzrahmen eindrehen. Er ist auch ausgezeichnet für Metall geeignet und kann zum Eindrehen von selbstschneidenden Schrauben in Blech von bis zu 3 mm, M8-Maschinenschrauben in Metallblöcke mit Innengewinde sowie von Blechschrauben in Blech von weniger als 3 mm verwendet werden. Er eignet sich auch zum Festziehen und Lösen von Muttern unter M10 1 x Gürtelclip (1 619 PS0 610). L-BOXX 136 Größe 4 (1 605 438 1EN)

Merkmal:

  • Gewicht inkl. Akku: 1,1 kg

Passende Produkte