Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-350 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019M5000
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
Artikelnummer 06019M5000
EAN / GTIN 4053423334142
Herstellernummer 06019M5000
L-Nummer L00620 107569
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-350, Es ist zwar sehr praktisch, kleine Werkzeuge bequem mitnehmen zu können, aber letztlich verlierst du Zeit wegen ihrer begrenzten Leistung. Mit dem Bosch GDS 18V-350 erhältst du einen intuitiven Drehschlagschrauber mit einem kompakten und hocheffizienten bürstenlosen Motor. Dank seines kleinen Kopfes (131 mm) und eines schlanken, weichen Griffs ist er leicht anwendbar, sogar an engen Stellen. Wähle zwischen drei verschiedene Drehmomentstufen und schalte die Abgabeleistung mit einem Drehmoment von 85 Nm auf 200 Nm bis zu hohen 350 Nm hoch, um mit Schrauben in verschiedenen Größen oder rostigen Schrauben zu arbeiten und dabei Schäden zu vermeiden. Für Tätigkeiten in den Bereichen Metallverarbeitung, HVAC, Gerüstbau oder Kfz-Reparatur ist dies das handliche Werkzeug der Wahl. Schrauben lassen sich mühelos in Gewinde eindrehen. Dieser Drehschlagschrauber eignet sich auch für anspruchsvolle Arbeiten wie die Befestigung von Maschinenschrauben. L-BOXX 136

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Arbeitsleuchte: Ja
  • BITURBO: Nein
  • Drehmoment, max.: 350 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe: 85 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe: 200 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe: 350 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/85 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/200 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/350 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Leerlaufdrehzahl: 0-1.200 U/min
  • Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-1.200 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1.700 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-2.300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: 1.200 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: 1.700 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 1.200 U/min
  • Losbrechmoment, max.: 560 Nm
  • Schlagzahl: 0-3.400 bpm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1.800 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2.600 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-3.400 bpm
  • Schlagzahl, bis zu: 3.400 bpm
  • Schraubengröße: M 10 – M 18
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 13,9 m/s²
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 73 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 210 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 141 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2″-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung