Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-750 C

Artikel-Nr.: 06019L9000
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
Artikelnummer 06019L9000
EAN / GTIN 4059952655123
Herstellernummer 06019L9000
L-Nummer L00620 107570
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-750 C, Der kompakte Drehschlagschrauber GDS 18V-750 C Professional ist das perfekte Werkzeug für verschiedenste Anwendungen. Er liefert ein Anziehmoment von bis zu 750 Nm und ein Losbrechmoment von 1000 Nm und seine Kopflänge beträgt nur 156 mm. Perfekte Kontrolle und hohe Vielseitigkeit dank 3 Drehzahl-/Drehmoment-Einstellungen. Das User Interface bietet direkten Zugriff auf zwei Standardmodi: Metallschraube/-mutter (A) und Holzschraube (B). Beide gewährleisten kontrollierte Anwendungen und verhindern das Brechen von Schraubenköpfen im Rechtslauf und das Herunterfallen von Schrauben/Muttern im Linkslauf mit Auto Bolt Release (ABR). Über die Bosch PRO360 App kann jeder Modus für sich wiederholende Anwendungen individuell passend eingestellt werden. Die Secure Socket Release verhindert, dass der Werkzeugeinsatz auf der Schraube/Mutter stecken bleibt. Diese Funktion ist nur über die App aktivierbar. Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlossereien, industrielle Metallverarbeitung und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M12 bis M22. Er eignet sich für verschiedenste Betonschrauben bis zu 16 mm bei Bauarbeiten sowie für Holzschrauben. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Ausgestattet mit zwei LED-Lichtern für erstklassige Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Der Schlagschrauber verfügt auch über eine Statusanzeige und einen Gürtelclip für mehr Komfort. Karton

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Arbeitsleuchte: Ja
  • BITURBO: Nein
  • Drehmoment, max.: 750 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe: 270 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe: 380 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe: 750 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 270 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 380 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 750 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Leerlaufdrehzahl: 0-800 U/min
  • Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1.500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-2.400 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: 800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: 1.500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 800 U/min
  • Losbrechmoment, max.: 1000 Nm
  • Schlagzahl: 1.500-3.000 bpm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1.500 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2.300 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-3.000 bpm
  • Schlagzahl, bis zu: 3.000 bpm
  • Schlagzahl, von: 1.500 bpm
  • Schraubengröße: M 12 - M 22
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 77 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 223 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 156 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2'' Vierkant