Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah, L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 06019K6003
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 06019K6003
EAN / GTIN 4059952617220
Herstellernummer 06019K6003
L-Nummer L00620 107500
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, Der GSR 18V-90 C Professional ist ein kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit einem bürstenlosen Motor, der mit 64 Nm und 2.100 min⁻¹ Höchstleistung liefert. Seine kompakte Kopflänge von 163 mm sorgt für perfekte Handlichkeit. Das robuste 13-mm-Metallfutter gewährleistet ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jeder Arbeit. Der Bohrschrauber ermöglicht eine hervorragende Werkzeugkontrolle für höheren Anwender- als auch Werkzeugschutz: Das HMI bietet eine einstellbare KickBack Control-Funktion, die bei einem Verkanten des Werkzeugs und plötzlicher Werkzeugrotation das Rückschlagrisiko reduziert. Die verstellbare Precision Clutch-Funktion verhindert ein Überdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments, und reduziert dadurch Kupplungsverschleiß sowie Geräuschbildung. Dieses Werkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl mit einem Durchmesser bis 13 mm konzipiert. Der GSR 18V-90 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 K83). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min.: 1,5 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Drehmoment (hart): 64 Nm
  • Drehmoment (weich): 36 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 36/64/- Nm
  • Drehmomentstufen: 21
  • Drehmomentstufen (Standard): 21
  • Gewicht exkl. Akku: 1,1 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 630 / 0 – 2.100 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 630 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 2.100 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 12 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1,6 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1,5 m/s²