Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C: 2 Akkus ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019K5001
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
Produktart Blindnietgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019K5001
EAN / GTIN 4059952606750
Herstellernummer 06019K5001
L-Nummer L00590 1577
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C
  • Die GRG 18V-16 C Professional befestigt verschiedenste Blindnieten mit einer konstanten Zugkraft von 16.000 N
  • Diese Nietpistole bietet zwei Betriebsarten: AUTO für einen automatischen Nietvorgang und MANUAL für eine individuelle Steuerung des Arbeitsablaufs
  • Die integrierte Bluetooth® Connectivity erlaubt es dem Anwender, den Wartungsplan für sein Werkzeug über die Bosch Toolbox App individuell festzulegen und zu verfolgen
  • Die GRG 18V-16 C Professional ist ideal zum Verbinden von vorgebohrten Metallwerkstücken bei Klimaanlagen und Elektroinstallationen, Metallbau, Dach- und Fassadenmontagearbeiten, Autoreparaturen und vieles mehr
  • Lieferung inklusive 4 Mundstücke
  • Montageschlüssel für einfache Mundstückwechsel, Aufhängeöse, Aufspanndornbehälter und Gürtelclip
  • Mit bürstenlosem Motor und Werkzeugstatusanzeige am User Interface

Merkmal:

  • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
  • Hublänge: 0 - 25 mm
  • Nietdurchmesser: 3 - 6.4 mm
  • Spannung: 18 V
  • Werkzeugabmessungen: 290 x 243 x 67 mm
  • Zugkraft, max.: 16000 N

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
    • L-BOXX 136
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional