Winkelschleifer GWS 22-180 J

Artikel-Nr.: 06018C0300
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06018C0300
EAN / GTIN 4059952546766
Herstellernummer 06018C0300
L-Nummer L00590 1562
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 22-180 J
  • Der Winkelschleifer GWS 22-180 J Professional verbindet eine gute Leistung und ein robustes Design mit dem Komfort des erhöhten Anwenderschutzes dank Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Der neue 2.200-W-Motor sorgt für eine hohe Abtragsleistung, die überzeugende Ergebnisse liefert
  • Neben der geringeren Gesamterwärmung des Motorsystems wurde auch der Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten verbessert; beides führt zu einer längeren Werkzeuglebensdauer
  • Der erhöhte Anwenderschutz wird durch praktische Funktionen wie Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz weiter verbessert
  • Dieser Winkelschleifer wurde speziell für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein konzipiert

Merkmal:

  • Gewicht: 5.3 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 180 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 8500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 2200 W
  • Scheiben-Ø: 180 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Topfbürste, Ø: 100 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 190 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 140 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 500 mm

    Lieferumfang:

    • Abdeckschutz
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton