Optisches Nivelliergerät GOL 20 G mit Baustativ BT 160, Messstab GR 500

Artikel-Nr.: 0601068403
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 0601068403
EAN / GTIN 3165140744980
Herstellernummer 0601068403
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Optisches Nivelliergerät GOL 20 G, Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich, Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels, Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator, Einstelldorn; Innensechskantschlüssel; Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200); Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300); Transportkoffer (1 600 A00 0LF); Senklot

Merkmal:

  • Arbeitsbereich: 60 m
  • Arbeitsbereich, Wert: 60 m
  • Betriebstemperatur: -10 – 50 °C
  • Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
  • Betriebstemperatur, von: -10 °C
  • Lagertemperatur: -20 – 70 °C
  • Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
  • Lagertemperatur, von: -20 °C
  • Maßeinheit: 400 Gon
  • Nivelliergenauigkeit: ± 3,0 mm auf 30 m
  • Spartenbezeichnung: 82
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Vergrößerung: 20 x