GHP 5-65 HOCHDRUCKREINIGER

Artikel-Nr.: 0600910500
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
Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0600910500
EAN / GTIN 3165140810128
Herstellernummer 0600910500
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochdruckreiniger GHP 5-65. Kraftvoll und vielseitig: Ein kompakter, mobiler und starker Hochdruckreiniger. Hohe Reinigungsleistung: Die Pumpe aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung. Praktisch: Metallteleskopgriff für leichte Handhabung, dadurch mobil und platz sparend. Vielseitig: Sowohl stehend als auch liegend einsetzbar. Selbstansaugend: Für das Arbeiten mit Wasser aus externen Wasserquellen. Automatischer Motor- und Pumpenstopp: Reduziert den Verbrauch von Strom und Wasser. Bosch-Pistole, Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 130 bar
  • Kabellänge: 5 m
  • Kolben: Dreifach, Edelstahl
  • Material (Schlauch): Stahlverstärkt
  • Max. Druck: 160 bar
  • Max. Durchfluss: 8,7 l/min
  • Max. Zulauftemperatur: 50 °C
  • Motortyp: Induktion
  • Nenneingangsleistung: 2.400 W
  • Nennfördermenge: 8,1 l/min
  • Pumpensystem: Taumelplatte
  • Schlauchlänge: 8 m
  • Schwingungsemissionswert ah []: 1,8 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spartenbezeichnung: 73
  • Unsicherheit K []: 1,5 m/s²