Beschreibung:
Akku-Gartenschere, Lerne die Astschere GGP 12V-25 Professional kennen, deine erste Wahl für kraftvolles und dennoch leichtes Schneiden. Ihr bürstenloser Motor treibt Klingen aus Edelstahl an, um Äste mit einer Dicke von bis zu 25 mm mühelos zu schneiden. Mit einem Gewicht von nur 0,83 kg ohne Akku bietet diese Astschere eine hervorragende Schnittleistung, ohne bei längerem Gebrauch Beschwerden zu verursachen. Das ergonomische Design sorgt dafür, dass du stundenlang ohne Anstrengung schneiden kannst, womit sie perfekt für effizientes und komfortables Arbeiten ist. Diese Akku-Astschere ist ideal zum Schneiden von Sträuchern, Büschen und Obstbäumen. Die GGP 12V-25 Professional ist mit dem Bosch 12V Pro Akku kompatibel, sodass du sie problemlos in deinen bestehenden Werkzeugbestand integrieren kannst. Der leistungsstarke 12V-Akku (3,0 Ah) liefert bis zu 4.500 Schnitte mit einer einzigen Akkuladung und sorgt dafür, dass du deine Gartenaufgaben ohne Unterbrechung bewältigen kannst. Die GGP 12V-25 Professional verfügt außerdem über Autosleep- und Auto-Off-Funktionen, die die Akkulaufzeit und Sicherheit erhöhen. Karton
Merkmal:
- Spartenbezeichnung: 73
- Unterteilung der Produktkategorien: Akku-Gartenschere