899/4/1 SB Universalhalter, 1/4″ x 75 mm

Artikel-Nr.: 05073357001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05073357001
EAN / GTIN 4013288029720
Herstellernummer 05073357001
L-Nummer L60020 3009
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz.
  • Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz
  • Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter
  • Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest
  • 1/4″ Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

Lieferumfang:

  • 899/4/1 SB Universalhalter, 1/4″ x 75 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte