840/0 Micro Bits Hex-Plus für Innensechskantschrauben, 1,3 x 30 mm

Artikel-Nr.: 05058109001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05058109001
EAN / GTIN 4013288234544
Herstellernummer 05058109001
L-Nummer L60020 104723
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bits für Innensechskantschrauben.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 4 mm Sechskant.

Vorteil:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben)
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 4 mm Sechskant-Antrieb

Lieferumfang:

  • 840/0 Micro Bits Hex-Plus für Innensechskantschrauben, 1,3 x 30 mm