838 RA-R L Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4″, 1/4″ x 140 mm

Artikel-Nr.: 05051494001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05051494001
EAN / GTIN 4013288233608
Herstellernummer 05051494001
L-Nummer L60020 104770
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Bit-Handhalter mit Ratschenfunktion.
  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten.
  • Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht das ″Zwirbeln″, wenn die Schraube nur geringen Widerstand bietet.
  • Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt.
  • Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.
  • Das Schnellwechselfutter Rapidaptor (geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)) ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
  • Der ergonomisch gestaltete Kraftform Griff vermeidet Blasen und Schwielen.
  • Die Griffzonen aus hartem Material sorgen für schnelles Umgreifen ohne ″Festkleben″ und damit für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, die Griffzonen aus weicherem Material sorgen für ausgezeichnete Griffigkeit und damit für hohe Drehmomentübertragung.

Vorteil:

  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
  • Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches ″Zwirbeln″. Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
  • Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
  • Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
  • Innovative Rapidaptor-Technologie für schnellen Bit-Wechsel

Lieferumfang:

  • 838 RA-R L Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4″, 1/4″ x 140 mm