Tool-Check PLUS 2, 39-teilig

Artikel-Nr.: 05049056001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05049056001
EAN / GTIN 4013288234902
Herstellernummer 05049056001
L-Nummer L60020 104815
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 39-teilig.
  • Superkompaktes Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz.
  • Die grünen Verriegelungselemente des Tool-Check sichern die Werkzeuge während des Transports.
  • Inklusive 1/4″ Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung.
  • Feinzahnmechanik (60 Zähne) für einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.
  • Einfache Links/Rechtsumschaltung.
  • Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.
  • Mit dem im Set enthaltenen Wera Adapter 870/1 (1/4″ Außensechskant auf 1/4″ Außenvierkant) ist auch der Einsatz von 1/4″-Nüssen möglich.
  • 7 Zyklop Steckschlüsseleinsätze (1/4″) für Hand- und Maschinenbetätigung)
  • mit Kugelfangrille.
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handverschraubung.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.
  • 28 Bits, BTZ-Ausführung mit BiTorsion-Zone (verhindert vorzeitigen Bruch des Bits) und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größen), zähharte Ausführung (Z) für den universellen Einsatz, Kreuzschlitz Phillips, TORX®, TORX® BO, Schlitz und Innenvierkant.
  • Im superkompakten, funktionalen Tool-Check.

Vorteil:

  • Superkompaktes 39-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz
  • Perfekt für unterschiedlichste Verschraubungen mit Zyklop Mini mit 1/4″ Bitaufnahme, Hand- oder Bithalter
  • Grüne Verriegelungselemente zur Sicherung der Werkzeuge
  • Ideal für den mobilen Einsatz
  • 1/4″-Bit-Ratsche, Kraftform Handhalter, BiTorsion Bits (BTZ), Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4″ Nüsse

Lieferumfang:

  • Tool-Check PLUS 2, 39-teilig
  • 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 813 Bits-Handhalter: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4″ x 25 mm
  • 6x 851/1 BTZ Bits: PH 3x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 1x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ Bits: 1 x 5,5 x 25 mm
  • 4x 840/1 BTZ Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z Bits: 8 x 25 mm
  • 5x 868/1 Z Innenvierkant Bits: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm
  • 7x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte