Nuss-Magnetleiste B 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8″-Antrieb, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05005430001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05005430001
EAN / GTIN 4013288223234
Herstellernummer 05005430001
L-Nummer L60020 4865
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 3/8″.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

Vorteil:

  • 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 3/8″
  • Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)

Lieferumfang:

  • Nuss-Magnetleiste B 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8″-Antrieb, 9-teilig
  • 9x 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm
  • 1x 9601 Nuss-Magnetleiste, 3/8″, unbestückt: 30 x 340 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte