SCANGRIP POWER BANK

Artikel-Nr.: 03.5962
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.5962
EAN / GTIN 5708997359624
Herstellernummer 03.5962
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Merkmal:

  • Akku-Typ: Li-ion
  • Stromquelle: Rechargeable Battery
  • Akku-Spannung: 3.65
  • Batteriekapazität: 4000
  • Kabel: 280 mm USB-C spiral/straight cable
  • Ladetemperatur C: 0 to +45 °C
  • Ladetemperatur F: +32 to +114 °F
  • Aufprallschutz: IK07
  • Schutz gegen Eindringen: IP20
  • Betriebstemperatur C.: -10 °C to +40 °C
  • Betriebstemperatur F.: +14 to +104 °F

Lieferumfang:

Powerbank, mounting bracket, spiral cable, 2 clips for spiral cabel, manual

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb