Leuchte für Autopolitur mit 180 Grad und 5 Farbtemperaturen

Artikel-Nr.: 03.5677
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
Artikelnummer 03.5677
EAN / GTIN 5708997356777
Herstellernummer 03.5677
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Bringen Sie Ihre Lackkorrektur auf einen neuen Level mit dem einzigartigen Arbeitslicht mit hohem CRI+ Wert zur direkten Montage an Ihrer Poliermaschine.
Der perfekt gebogene Lichtstrahl und der austauschbare Akku bieten ideale Bedingungen für umfangreiche und anspruchsvolle Polierarbeiten.

STARMATCH bietet eine breite 180-Grad-Beleuchtung mit zwei Helligkeitsstufen.
Sie verfügt über die ALL DAYLIGHT-Funktion mit 5 verschiedenen Farbtemperaturen, mit der Sie das Licht an die Oberfläche der Lackfläche anpassen können. Die intuitive Benutzeroberfläche macht es einfach und bequem, das Licht an die jeweilige Aufgabe anzupassen.

Die Arbeitsleuchte wird mit einem wiederaufladbaren USB-C-Akku geliefert, der eine intelligente und effiziente Ladelösung bietet.
Entfernen Sie einfach den leeren Akku, laden Sie ihn über USB-C auf und arbeiten Sie nahtlos mit einem geladenen Akku weiter.

Arbeitsleuchte speziell für Ihre Poliermaschine

Das leichte und schlanke Design von STARMATCH macht sie unglaublich bequem und handlich.
Darüber hinaus ist die Arbeitsleuchte langlebig und wasserdicht (IP64). Die außergewöhnlichen Farbwiedergabeeigenschaften von CRI+ schaffen ideale Bedingungen für das Polieren.

Durch die Montage des Arbeitslichts direkt an Ihrer Poliermaschine haben Sie das Licht näher an Ihrem Arbeitsbereich, so dass Sie alle Unregelmäßigkeiten direkt sehen können. Halterung, Schrauben und Abstandshalter für die Montage an Ihrer Poliermaschine sind im Lieferumfang enthalten.

1 x USB-C BATTERIE 18650 enthalten.

Warum Sie sich für die STARMATCH entscheiden sollten:

CRI+ Arbeitsleuchte für die direkte Montage an Ihrer Poliermaschine, die eine breite 180-Grad-Ausleuchtung bei Polierarbeiten bietet

Intuitive Benutzeroberfläche mit 5 verschiedenen Farbtemperaturen, die es Ihnen ermöglichen, das Licht an die Lackoberfläche anzupassen

Wird mit einem wiederaufladbaren USB-C-Akku geliefert, der eine intelligente und effiziente Ladelösung beinhaltet.

Mitgelieferte Halterung, Schrauben und Abstandshalter ermöglichen die Montage der Arbeitsleuchte an Ihrer Poliermaschine

Das Design von STARMATCH ist einzigartig und durch das EU-Geschmacksmuster Nr. 24029 geschützt.

Merkmal:

  • Akku-Typ: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
  • Stromquelle: Rechargeable Battery
  • Akku-Spannung: 3.65
  • Batteriekapazität: 2600
  • Kabel: 1m USB charging cable
  • Ladetemperatur C: +5 to +40 °C
  • Ladetemperatur F: +41 to +104 °F
  • Maximale Leistungsaufnahme: 2.1
  • Einstellbare Lichtleistung Main: 2 steps
  • Lichtquelle Haupt: Ultra high CRI LEDs
  • Strahlwinkel Haupt: 180° / 60°
  • CCT Haupt: 6500
  • CRI Haupt: CRI+ 96
  • Lichtstrom Min Main: 100
  • Lichtstrom Max Main: 200
  • Aufprallschutz: IK07
  • Schutz gegen Eindringen: IP64
  • Grober Dienst: Yes
  • Betriebstemperatur C.: -10 °C to +40 °C
  • Betriebstemperatur F.: 14°F to 104°F
  • Einstellbare CCT Haupt: 5 temperatures

Lieferumfang:

Lamp, 1 x USB-C BATTERY 18650 item no 03.5959, charging cable, universal mounting kit for handle thread mount, RUPES mounting bracket