LINE LIGHT 2 POST Rohrleuchte

Artikel-Nr.: 03.5225
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.5225
EAN / GTIN 5708997352250
Herstellernummer 03.5225
L-Nummer L01030 15
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Universelle All-in-One-Beleuchtungslösung für 2-Säulen-Hebebühnen und mobile Säulenhebebühnen

LINE LIGHT 2 POST ist die erste universelle All-in-One-Beleuchtungslösung der Welt, die für alle 2-Säulen-Hebebühnen und mobilen Säulenhebebühnen unabhängig vom Modell geeignet ist.
Sie wird ein integrierter Bestandteil der Hebebühne und ist einfach und unkompliziert zu montieren.
Sie vermeiden Bohrungen in der Aufzugskonstruktion und erhalten eine völlig flexible Beleuchtungslösung für den Lift, die immer zur Hand ist und bei Bedarf eingesetzt werden kann.

Die LINE LIGHT 2 POST bietet viel mehr Licht als herkömmliche 36W-Leuchtstoffröhren.
LINE LIGHT 2 POST bündelt das Licht in einem Abstrahlwinkel von 75° und sorgt so für eine extrem helle und starke Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs.
Das bedeutet, dass eine Blendung während der Arbeit vermieden wird und die Lampe leicht gedreht werden kann, um den optimalen Beleuchtungswinkel zu erreichen.

Dank des 5 m langen Spiralkabels und der starken Magnethalterungen kann die Lampe problemlos zur Ausleuchtung des gesamten Fahrzeugs und des Fahrzeugunterbodens oder als spezielle Lampe zur Beleuchtung des Motorraums oder der Radkästen verwendet werden.

Äußerst robuste und stoßfeste Beleuchtungslösung.

LINE LIGHT besteht aus einem geschlossenen, extrudierten Acrylprofil (PMMA) mit eingebautem Prisma, das eine LED-Platine enthält, und Endabdeckungen aus schwarz eloxiertem Aluminium.
Es ist extrem robust, stoßfest und wasserdicht (IP67), um nassen und schmutzigen Werkstattbedingungen zu widerstehen.
Die technische Lebensdauer der LEDs beträgt mindestens 100.000 Stunden.

LINE LIGHT 2 POST besteht aus 2 Stück LINE LIGHT 75 Beleuchtungseinheiten mit 96 SMD LEDs mit einem Durchmesser von 25mm und einer Länge von 770mm inklusive 8 Meter Kabel, einem 25W Netzteil mit 5m Kabel, Schuko-Stecker und dem LINE LIGHT Dimmer.

Jede Leuchteinheit wird mit einem 1 m langen Spiralkabel geliefert, das auf 5 m mit magnetischer Anschlussdose verlängert wird.
Inklusive 2 Stück starker magnetischer Cliphalterungen für eine flexible Aufhängung.

Warum Sie LINE LIGHT 2-POST wählen sollten.
Passt an alle 2-Säulen-Hebebühnen und mobilen Säulenhebebühnen, unabhängig vom Typ.
Für die Montage an vorhandenen Hebebühnen konzipiert.
Integrierter Bestandteil der Hebebühne.
Einfach und unkompliziert zu montieren.
Keine Bohrungen in der Aufzugskonstruktion.
Inklusive Dimmfunktion.

Das Design von LINE LIGHT 2-POST ist einzigartig und durch das EU-Geschmacksmuster RCD Nr. 1882523 geschützt.

Merkmal:

  • Stromquelle: 24 V
  • Kabel: 8 m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Betriebsspannung AC: 24 V DC
  • Max. Leistungsaufnahme: 24
  • Abstrahlwinkel Haupt: 75°
  • CCT Haupt: 6000
  • CRI Haupt: Ra > 80
  • IlluminanceMaxMain: 2000
  • LuminousFluxMaxMain: 1250
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • OperatingTemperature: -10 °C bis +40 °C

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb