Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant-Kugelkopf 8-tlg. schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung in SB-Kartonverpackung

Artikel-Nr.: 02939
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02939
EAN / GTIN 4010995029395
Herstellernummer 02939
L-Nummer L60070 3021
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
  • Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Zoll-Schrauben.
  • Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.
  • Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • Übersichtliche Aufbewahrung
  • Perfekt für Engstellen
  • Zoll-Ausführung
  • In Anlehnung an ASME B18.3.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,0 mm x 5/64″ x 88 mm (01431)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,4 mm x 3/32″ x 101 mm (01427)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 3,2 mm x 1/8″ x 121 mm (01425)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,0 mm x 5/32″ x 148 mm (01430)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,8 mm x 3/16″ x 163 mm (01426)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 5,6 mm x 7/32″ x 176 mm (01432)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 6,4 mm x 1/4″ x 191 mm (01424)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 7,9 mm x 5/16″ x 210 mm (01429)
  • 1x Classic Halter