T-Shirt CROSSOVER Java, Unisex, Schwarz, Größe 3XLTEN

Artikel-Nr.: 00782-250-09 3XLTEN
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
Artikelnummer 00782-250-09 3XLTEN
EAN / GTIN 5708628297448
Herstellernummer 00782-250-09 3XLTEN
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort
  • Kräftiges Rippenbündchen am Halsausschnitt
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören

Merkmal:

  • Premium
  • Klassische, großzügige Passform
  • Gekämmte Baumwolle
  • Kräftige Qualität
  • Vorgeschrumpft
  • Runder Halsausschnitt
  • Rippenbündchen am Hals
  • Nackenband
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 195 g/m²
  • Single Jersey Meterware. Kann max. 5% einlaufen. Farbe 08: 90% Baumwolle/10% Viskose. Farbe 88: 99% Baumwolle/1% Viskose.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung